Descripción general
- Roscas del collar, roscas del émbolo y orificios de montaje de la base para facilitar la fijación (en la mayoría de los modelos)
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Los sillines endurecidos extraíbles protegen el émbolo durante la elevación y la presión
- La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental
- Acopladores CR-400
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RR
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro500 toneladas
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción315 toneladas
- Accidente cerebrovascular48.000 pulg.
- Capacidad de aceite5431.000 pulg.3
- Capacidad de aceite de retracción de tracción3024.000 pulg.3
- Altura retraída64.750 pulg.
- Altura extendida112.750 pulg.
- Área efectiva113.150 pulg.2
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción63.000 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi565.70 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón8.000 pulg.
- Tamaño del orificio12.000 pulg.
- De base a puerto4.750 pulg.
- Diámetro exterior15.630 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón1.130 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso2700.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación