854000
Panel de control de etapa única - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, diseño cerrado, rango de temperatura de 180 °F
Artículo MI #00903172
No. Fabricante 854000
Precio705.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panel de control de etapa única - Para uso con sistemas de control neumático, montaje en superficie, diseño cerrado, rango de temperatura de 180 °F
Artículo MI #00903172
No. Fabricante 854000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio705.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
854000 PANEL DE CONTROL MANUAL

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Controles, sensores y paneles
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control neumático
  • Función
    Panel de control de una etapa
  • Estilo de montaje
    Montaje en superficie
  • Serie
    Panel de control de aire acondicionado
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Rango de temperatura
    180 °F
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Factor Cv
    0.266
  • Tamaño del orificio
    0.094 pulg.
  • Rango de funcionamiento
    5-125 psi
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Detalles adicionales
    Incluye regulador, manómetro e interruptor de palanca principal en un panel.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284161206
  • Peso
    2.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo