Descripción general
Descripción del fabricante
RRH-1001 100 TONELADAS DE AGUA CORRIENTE
- Las válvulas de alivio evitan daños en caso de sobrepresurización
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Las roscas del collar permiten una fijación sencilla (excepto RRH-1001 y RRH-1508)
- Funcionamiento de doble acción para una retracción rápida
- El tubo central flotante niquelado aumenta la vida útil del producto
- Émbolo hueco para fuerzas de tracción y empuje
- Acopladores CR-400 y tapones antipolvo
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RRH
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro100 toneladas
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción68 toneladas
- Accidente cerebrovascular1.500 pulg.
- Capacidad de aceite30.940 pulg.3
- Capacidad de aceite de retracción de tracción20.320 pulg.3
- Altura retraída6.500 pulg.
- Altura extendida8.000 pulg.
- Área efectiva20.630 pulg.2
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción13.540 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi103.00 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón5.000 pulg.
- Tamaño del orificio6.500 pulg.
- De base a puerto1.500 pulg.
- Diámetro exterior8.380 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.500 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso85.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación