RRH-3010

Enerpac
RRH-3010

Cilindro hueco de vaciado - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, carrera de 10.130 pulgadas, 17.000 pulgadas retráctil, extendido de 27.130 pulgadas
Artículo MI #00903303
No. Fabricante RRH-3010
Precio10,423.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RRH-3010

Cilindro hueco de vaciado - Retorno hidráulico/de doble acción, capacidad de 30 toneladas, carrera de 10.130 pulgadas, 17.000 pulgadas retráctil, extendido de 27.130 pulgadas
Artículo MI #00903303
No. Fabricante RRH-3010
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
Su precio$10,423.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RRH-3010 30 TONELADAS DE AGUA CORRIENTE
  • Las válvulas de alivio evitan daños en caso de sobrepresurización
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Las roscas del collar permiten una fijación sencilla (excepto RRH-1001 y RRH-1508)
  • Funcionamiento de doble acción para una retracción rápida
  • El tubo central flotante niquelado aumenta la vida útil del producto
  • Émbolo hueco para fuerzas de tracción y empuje
  • Acopladores CR-400 y tapones antipolvo
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RRH
  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    24 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    10.130 pulg.
  • Capacidad de aceite
    73.120 pulg.3
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    47.710 pulg.3
  • Altura retraída
    17.000 pulg.
  • Altura extendida
    27.130 pulg.
  • Área efectiva
    7.220 pulg.2
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    4.710 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    36.00 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    2.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.500 pulg.
  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.500 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.380 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    60.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo