Descripción general
Descripción del fabricante
855500 DB DISC 10"
- Disco no ventilado de 0,250 pulgadas para pinzas DB y DBSE
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieFrenos de la Serie DB, Embragues de la Serie L-600, Frenos de la Serie LCDB, Embragues de la Serie LW
- FunciónDisco no ventilado sin conector
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro del disco10.0000 pulg.
- Grosor del disco0.2300 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Inercia del eje50.00 lb/pulg2
- FinalizarAcero desnudo
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Capacidad del disipador térmico del freno75900 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.DC = 4.250 pulg.
- Detalles adicionalesEste disco se puede añadir a ciertos embragues Air Champ LW o L600 para crear un freno de embrague montado en el eje impulsado. Para montar este disco de freno en un eje se necesita un buje.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284161299
- Peso4.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad