Descripción general
- El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento de sellado superior durante toda la vida útil de la unión giratoria.
- Rodamientos dobles disponibles en todos los tamaños de más de 1-1/4 pulg. para proporcionar una alineación superior.
- En comparación con los sellos que utilizan resortes, el sistema de sellado de fuelles de la serie 9000 es más resistente a los residuos en los medios contaminados, lo que reduce las obstrucciones.
- La brida se acopla directamente al muñón de la máquina, lo que proporciona un montaje inherentemente concéntrico, minimiza el voladizo y alivia parcialmente la carga de los cojinetes para aumentar la vida útil.
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaVapor y aceite caliente
- Tamaño de la rosca3/4 pulg.
- ConexiónNPT
- RotaciónMano derecha
- Velocidad700 rpm
- Presión del agua250 psi
- Presión de vapor175 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del vapor378 °F
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- FlujoFlujo único
- ECCNEAR99
- Código de armonización8430.49.8010
- Peso3.00 lb
- SerieSerie 9000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación