855700
Discos de Freno - Para Usar con Frenos de la Serie DB, Frenos de la Serie MCDB, Embragues de la Serie M-800, Embragues de la Serie MW, Eje Recto, Orificio de 5.5000 in, Diámetro de Disco de 14.0000 in, Espesor de Disco de 0.2300 in, 3200 rpm, Inercia del Eje de 191.00 lb-in2, Acabado en Acero Expuesto
Artículo MI #00903438
No. Fabricante 855700
Precio400.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Discos de Freno - Para Usar con Frenos de la Serie DB, Frenos de la Serie MCDB, Embragues de la Serie M-800, Embragues de la Serie MW, Eje Recto, Orificio de 5.5000 in, Diámetro de Disco de 14.0000 in, Espesor de Disco de 0.2300 in, 3200 rpm, Inercia del Eje de 191.00 lb-in2, Acabado en Acero Expuesto
Artículo MI #00903438
No. Fabricante 855700
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
Su precio$400.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
855700 DB DISC 14"
  • Disco no ventilado de 0,250 pulgadas para pinzas DB y DBSE

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Frenos de la Serie DB, Embragues de la Serie M-800, Frenos de la Serie MCDB, Embragues de la Serie MW
  • Función
    Disco no ventilado sin conector
  • Estilo aburrido
    Eje recto
  • Tamaño del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro del disco
    14.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    0.2300 pulg.
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Inercia del eje
    191.00 lb/pulg2
  • Finalizar
    Acero desnudo
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    164400 pies-libras
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    DC = 6.250 pulg.
  • Detalles adicionales
    Este disco se puede añadir a ciertos embragues Air Champ MW o M800 para crear un freno de embrague montado en el eje impulsado. Para montar este disco de freno en un eje se necesita un buje.
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284161312
  • Peso
    10.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo