RSM-1000

Enerpac
RSM-1000

Cilindro de baja altura: acción simple/retorno por resorte, capacidad de 100 toneladas, carrera de 0.630 pulgadas, 3.380 pulgadas retráctil, extendido de 4.000 pulgadas
Artículo MI #00903506
No. Fabricante RSM-1000
Precio3,919.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
RSM-1000

Cilindro de baja altura: acción simple/retorno por resorte, capacidad de 100 toneladas, carrera de 0.630 pulgadas, 3.380 pulgadas retráctil, extendido de 4.000 pulgadas
Artículo MI #00903506
No. Fabricante RSM-1000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,919.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO PLANO DE RSM-1000 100 TON
  • Cilindros planos Jac® de la serie RSM
  • Diseño compacto y plano para uso donde otros cilindros no encajan
  • RSM-750, RSM-1000 y RSM-1500 con asa para facilitar el transporte
  • Orificios de montaje para una fijación sencilla
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • Acoplador CR-400 y guardapolvo
  • Émbolos de acero duro cromado de alta calidad
  • Los extremos ranurados del émbolo no requieren asiento
  • Cilindros de retorno por resorte de acción simpleSerie RCS, de baja altura
  • Diseño ligero y de perfil bajo para uso en espacios reducidos
  • Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
  • El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
  • Acoplador y guardapolvo CR-400
  • Extremo ranurado del émbolo con orificios roscados para montar sillines inclinables
  • Asa integrada en RCS-1002 para facilitar el transporte
  • Émbolos de acero chapado
  • Retorno de resorte de acción simple

Especificaciones

  • Serie / Tipo
    Serie RSM
  • Accionamiento
    De acción simple / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Accidente cerebrovascular
    0.630 pulg.
  • Capacidad de aceite
    12.270 pulg.3
  • Altura retraída
    3.380 pulg.
  • Altura extendida
    4.000 pulg.
  • Área efectiva
    19.630 pulg.2
  • Toneladas a 10000 psi
    98.10 toneladas
  • Diámetro de la varilla del pistón
    3.630 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.000 pulg.
  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.00 x 6.00 pulg.
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.080 pulg.
  • Material del cilindro
    Acero
  • Peso
    32.00 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo