Descripción general
- Cilindros planos Jac® de la serie RSM
- Diseño compacto y plano para uso donde otros cilindros no encajan
- RSM-750, RSM-1000 y RSM-1500 con asa para facilitar el transporte
- Orificios de montaje para una fijación sencilla
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- Acoplador CR-400 y guardapolvo
- Émbolos de acero duro cromado de alta calidad
- Los extremos ranurados del émbolo no requieren asiento
- Cilindros de retorno por resorte de acción simpleSerie RCS, de baja altura
- Diseño ligero y de perfil bajo para uso en espacios reducidos
- Acabado de esmalte horneado para una mayor resistencia a la corrosión
- El limpiaparabrisas del émbolo reduce la contaminación, prolongando la vida útil del cilindro
- Acoplador y guardapolvo CR-400
- Extremo ranurado del émbolo con orificios roscados para montar sillines inclinables
- Asa integrada en RCS-1002 para facilitar el transporte
- Émbolos de acero chapado
- Retorno de resorte de acción simple
Especificaciones
- Serie / TipoSerie RSM
- AccionamientoDe acción simple / Retorno de primavera
- Capacidad del cilindro150 toneladas
- Accidente cerebrovascular0.630 pulg.
- Capacidad de aceite19.170 pulg.3
- Altura retraída3.940 pulg.
- Altura extendida4.560 pulg.
- Área efectiva4.560 pulg.2
- Toneladas a 10000 psi153.40 toneladas
- Diámetro de la varilla del pistón4.500 pulg.
- Tamaño del orificio6.250 pulg.
- De base a puerto0.940 pulg.
- Diámetro exterior8.50 x 7.50 pulg.
- Protuberancia de la barra del pistón0.080 pulg.
- Material del cilindroAcero
- Peso58.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación