Descripción general
Descripción del fabricante
PALETA AERO 35 LB
- Capacidad de arranque de par bajo
- Resistente a la corrosión y la oxidación
- Resistencia de película duradera en un amplio rango de temperaturas
Especificaciones
- AplicaciónPuertas de garaje, juntas tóricas, sellos, cajas de tren de aterrizaje del remolque, cables
- TipoPropósito general
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor35 lb
- Tipo de contenedorCubeta
- Tipo de baseLitio
- ComposiciónGrasa a base de petróleo y espesada con litio
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónISO
- Punto de caída194°C/381 °F
- ColorBlanco
- SerieAERO
- Cantidad del paquete1
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Altura total15 pulg.
- Vida útil6 años
- Tipo de aceiteMineral
- Viscosidad19
- Número de Upc del fabricante089215511303
- UPC_NO089215511303
- Peso38.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Seam Oil Supply Optimization Case StudySwitching to Lubriplate oil enabled delivery within two days of receiving the purchase order, virtually eliminating shutdown risk.
View Literature
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking Eliminates Downtime Case StudyMotion brought in our Lubriplate representative to cross-reference the OEM oil to a high-quality Lubriplate equivalent.
View Literature
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature