TAMBOR AERO
Grasa AERO O-Ring: Composición de grasa espesada con litio a base de petróleo de uso general, 1 grado NLGI, Tamaño 115 lb, Contenedor de barriles, Color blanco, No apta para alimentos
Artículo MI #00903963
No. Fabricante AERO DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa AERO O-Ring: Composición de grasa espesada con litio a base de petróleo de uso general, 1 grado NLGI, Tamaño 115 lb, Contenedor de barriles, Color blanco, No apta para alimentos
Artículo MI #00903963
No. Fabricante AERO DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR AERO 115 LB
  • Capacidad de arranque de par bajo
  • Resistente a la corrosión y la oxidación
  • Resistencia de película duradera en un amplio rango de temperaturas

Especificaciones

  • Aplicación
    Puertas de garaje, juntas tóricas, sellos, cajas de tren de aterrizaje del remolque, cables
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    115 lb
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Tipo de base
    Litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Certificación
    ISO
  • Punto de caída
    194°C/381 °F
  • Color
    Blanco
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Serie
    AERO
  • Cantidad del paquete
    1
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Altura total
    27 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Viscosidad
    19
  • Número de Upc del fabricante
    089215411306
  • UPC_NO
    089215411306
  • Peso
    134.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo