Descripción general
Especificaciones
- Tipo de raílEstándar
- Longitud4.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste1.00 pulg.
- Material del raílUHMW
- Color del raílBlanco natural
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Altura0.69 pulg.
- Manómetro de acero14 ga
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Acero inoxidable de densidad0.283 lb/pulg3
- Resistencia a la tracción UHMW4000 - 5500 psi
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante