Descripción general
Especificaciones
- Fase motora3 f.
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono900 rpm
- Tensión de alimentación del motor440-460 V
- Tamaño del bastidor56YZ
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base850 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Eficiencia a plena carga74.0 %
- Postes del motor8
- DescripciónFHP, 1 HP, 8P, 56YZ
- Descripción Palabra clave1 CV
- Longitud total de la dimensión C13.5 pulg.
- Clase de diseño NEMAB
- Factor de servicio1.00
- Material del bastidorAcero
- Clase de aislamientoB
- Peso32 lb
- Código de armonización8501.51.6040
- Número de Upc del fabricante786382007058
- UPC_NO786382007058
- Página de producto del fabricante
- ModeloP063DTR3462025B
- Categoría del motorMotor del cisterna de la incubadora
- Corriente máxima permitida2 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete99.99 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general