Descripción general
- Disco no ventilado de 0,250 pulgadas para pinzas DB y DBSE
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieFrenos de la Serie DB, Embragues de la Serie H-1000, Frenos de la Serie HCDB, Embragues de la Serie HW
- FunciónDisco no ventilado sin conector
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio7.0000 pulg.
- Diámetro del disco16.0000 pulg.
- Grosor del disco0.2300 pulg.
- RPM Máx.2800 rpm
- Inercia del eje316.00 lb/pulg2
- FinalizarAcero desnudo
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno7.0000 pulg.
- Capacidad del disipador térmico del freno215000 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.DC = 7.250 pulg.
- Detalles adicionalesEste disco se puede añadir a ciertos embragues Air Champ HW o H1000 para crear un freno de embrague montado en el eje impulsado. Para montar este disco de freno en un eje se necesita un buje.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284161329
- Peso12.00 lb