Descripción general
- Disco no ventilado de 0,250 pulgadas para pinzas DB y DBSE
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieEmbragues de la Serie F-450, frenos de la Serie FCDB, embragues de la Serie FW
- FunciónDisco no ventilado sin conector
- Estilo aburridoEje recto
- Tamaño del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro del disco10.0000 pulg.
- Grosor del disco0.2300 pulg.
- RPM Máx.4500 rpm
- Inercia del eje62.65 lb/pulg2
- FinalizarAcero desnudo
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Capacidad del disipador térmico del freno75900 pies-libras
- Radio de trabajo de disco en pulg.DC = 4.250 pulg.
- Detalles adicionalesEste disco se puede añadir a ciertos embragues Air Champ FW o F450 para crear un freno de embrague montado en el eje impulsado.
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284161336
- Peso4.00 lb