Motion
11405
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00904744
No. Fabricante 11405
Precio24.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 1.125 pulg. de diámetro del eje, 2.835 pulg. de diámetro exterior, 0.375 pulg. de ancho general, diseño CRSA1 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #00904744
No. Fabricante 11405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$24.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11405 SELLO DE ACEITE
  • Los sellos están diseñados con una carcasa metálica de acero
  • Cuenta con un labio de sellado con resorte convencional

Especificaciones

  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Diámetro del eje
    1.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.835 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.
  • Tipo de diseño
    CRSA1
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Número de labios
    2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Carcasa
    Acero
  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    10 psi
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    085311009928
  • Mangas de desgaste compatibles
    99112;99116;99816
  • Anillas en V compatibles
    400280;400281;400284;400285
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Catálogo del fabricante
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo