Descripción general
Especificaciones
- Categoría de piezasDiscos, tambores, bujes y calibradores
- Para usar con la serieFreno serie DB
- Estilo aburridoTipo de QD SK
- Tamaño del orificio0.5000 - 2.1250 pulg.
- Inercia del eje16.70 lb/pulg2
- CalificacionesCE y RoHS
- Diámetro interno0.5000 - 2.1250 pulg.
- Detalles adicionalesCasquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662284161350
- Peso5.00 lb