Motion
856300
Buje - Para usar con freno serie DB, tipo QD SK, calibre de 0.5000 - 2.1250 in, inercia del eje de 88.40 lb-in2
Artículo MI #00904849
No. Fabricante 856300
Precio602.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje - Para usar con freno serie DB, tipo QD SK, calibre de 0.5000 - 2.1250 in, inercia del eje de 88.40 lb-in2
Artículo MI #00904849
No. Fabricante 856300
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
Su precio$602.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE FRENO DE DISCO 856300 DB 16"

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Freno serie DB
  • Estilo aburrido
    Tipo de QD SK
  • Tamaño del orificio
    0.5000 - 2.1250 pulg.
  • Inercia del eje
    88.40 lb/pulg2
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro interno
    0.5000 - 2.1250 pulg.
  • Detalles adicionales
    Casquillo de bloqueo cónico (se vende por separado).
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284161374
  • Peso
    8.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo