Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la broca9/64 pulg.
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- MaterialAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Longitud total2-7/8 pulg.
- Ángulo de punto118 °
- Tipo de puntoEstándar
- Canales parabólicosNo
- Tipo de mangoRedondo liso
- Administración de refrigeranteExterno
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Diámetro del mango9/64 pulg.
- Serie1330
- Dirección en espiralEspiral derecha