Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3600 rpm
- FinalizarÓxido negro
- FunciónArranque, conexión/desconexión, limitación de par
- Longitud total2.27 pulg.
- Diámetro total1.75 pulg.
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Inercia del variador0.05 lb-pulg2
- Inercia del eje0.20 lb/pulg2
- Diámetro del piloto1.3750 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.138"-32 Pernos @ 90° en un círculo de 1.562 "
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague22 hphr
- Área efectiva orientada al embrague1.39 pulg.2
- Máxima disipación térmica continua0.06 CV
- Capacidad del disipador térmico del embrague1900 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague1.30 CV
- Factor de respuesta del embrague0.009
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.050 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado0.104 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- ModeloMicro
- Peso1.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesPar estático de hasta 18 pulg-lbs a 80 psi, velocidad máxima de 3600 rpm, potencia transmitida de hasta 0.5 hp, disipación térmica continua de hasta 0.06 hp, orificios de hasta 0.375". Disponible solo en versiones de montaje piloto. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno. Los embragues de montaje piloto aceptan poleas, piñones o acoplamientos Nexen suministrados por el cliente.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284161398