Descripción general
- Sistema de sellado avanzado con fuelle para un rendimiento de sellado superior
- Cojinetes dobles disponibles en todos los tamaños superiores a 1-1/4” para una alineación superior
- Resistente a la acumulación de residuos que se encuentran en los medios contaminados, lo que reduce las obstrucciones
- Diseño de brida de montaje fácil
- El cartucho reemplazable hace que las reparaciones sean rápidas y fáciles, Cartucho L425-10 (441578C)
- Roscas: roscas NPT estándar de 1/4 a 3 pulgadas, bridadas y BSP disponibles
- Material: Carcasa de hierro fundido con manguito chapado o de acero inoxidable, o eje de acero
Especificaciones
- Tipo de unión giratoriaAceite caliente-vapor-agua
- Tamaño de la rosca1 pulg.
- ConexiónNPT
- RotaciónIzquierda
- Velocidad700 rpm
- Presión del agua200 psi
- Presión de vapor175 psi
- Presión del aceite caliente100 psi
- Temperatura del vapor378 °F
- Temperatura del aceite caliente600 °F
- FlujoFlujo doble
- Fluido hidráulicoNo
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481.80.9015
- Peso6.00 lb
- Serie9000
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación