Motion
MT1011446
Broca de longitud para trabajos - Serie 1330 , 15/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #00905614
No. Fabricante MT1011446
Precio3.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1330 , 15/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 2-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-7/8 pulg. OAL
Artículo MI #00905614
No. Fabricante MT1011446

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11446 15/64 TALADRO DE TRABAJO

Especificaciones

  • Tamaño de la broca
    15/64 pulg.
  • Longitud del canal
    2-5/8 pulg.
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Longitud total
    3-7/8 pulg.
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Canales parabólicos
    No
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.
  • Serie
    1330
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo