Descripción general
- Excelente adhesión a superficies metálicas, cerámicas y de hormigón
- Se prepara en 1-1/2 horas con curado completo en solo 8 horas
- Se adhiere a superficies húmedas
- Ideal para grietas en grandes tuberías de combustible de carbón
- Tres componentes (dos tamaños de cordón más carburo de silicio)
Especificaciones
- Compensación de materialMetal duro de silicio
- Tiempo de curado8 h
- ColorGris
- InflamabilidadNo inflamable
- Tamaño del paquete9 lb
- Material de rellenoMetal duro de silicio
- UPC_NO078143114502