Descripción general
Descripción del fabricante
11460 PROTECCIÓN CONTRA DESGASTE (ALTO IMPACTO) 30LB
Especificaciones
- Compensación de materialCerámica
- Tiempo de curado7 días
- ColorGris
- InflamabilidadNo inflamable
- Tipo de paqueteCubeta
- Formulario de productoPegar
- Tamaño del paquete30 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +90 °F
- Resistencia al cizallamiento2567 psi
- Material de rellenoAlúmina
- Tiempo de trabajo30 min.
- Material adhesivoAdhesivo epoxi
- Tamaño del contenedor30 lb
- Color epoxiGris
- Curado completo16 h
- Relación de mezcla2.5:1
- Serie11460
- AplicaciónMetal
- UPC_NO078143114601
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad