Descripción general
- Maneja partículas más pequeñas que 1/8”
- Se puede llanar para formar una superficie lisa
- Excelente para aplicaciones de partículas de polvo, bombas de lodo, fregadoras, pantallas y transportadores de tornillos
- Soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 300°F
- Excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos
Especificaciones
- Compensación de materialCerámica
- Tiempo de curado7 días
- ColorGris
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paqueteCubeta
- Formulario de productoLíquido
- Tamaño del paquete30 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +90 °F
- Resistencia al cizallamiento1375 psi
- Material de rellenoAlúmina
- UPC_NO078143114700