906704
Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Bore piloto sin terminar, Montaje con brida
Artículo MI #00906246
No. Fabricante 906704
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de diente - Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Bore piloto sin terminar, Montaje con brida
Artículo MI #00906246
No. Fabricante 906704
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
906704 5H30 EMBRAGUE DE DIENTES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Orificio piloto sin terminar
  • Arreglo de la conducción
    Montaje en brida
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    51 N-m
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    De 13 a 25 mm
  • Número de puestos de compromiso
    91
  • Inercia del variador
    17.55 kg-cm2
  • Vuelta
    0.38°
  • Inercia del eje
    3.69 kg/cm2
  • Factor de respuesta del embrague
    0.060
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Volumen de la cámara de aire
    7.194 cm3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H30
  • Peso
    8.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción. Esta unidad viene desmontada para el mecanizado de bujes.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284174787
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo