Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje en brida
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.2400 rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, brida de accionamiento de óxido negro
- Capacidad de par estático mín.3110 pulg.
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Número de puestos de compromiso183
- Inercia del variador92.66 lb-pulg2
- Vuelta0.23°
- Inercia del eje25.80 lb/pulg2
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.375-16 orificios @ 90° en un B.C. de 6.812 pulg.
- Factor de respuesta del embrague0.198
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Volumen de la cámara de aire1.450 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo5H60
- Peso29.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesApriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. No se permite el montaje de poleas o piñones; consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. La brida debe montarse en otro elemento de soporte del cojinete o placa rígida si se utiliza como freno de sujeción.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284162371