Descripción general
Descripción del fabricante
11490 PROTECCIÓN CONTRA DESGASTE DE CARGA ALTA 30LB
- Maneja partículas superiores a 1/8
- Resistencia a la temperatura de funcionamiento hasta 300°F
- Resistencia excepcional a una amplia gama de ácidos, bases, soluciones salinas saturadas, aceites y muchos otros productos químicos
- Palpadoras en superficies verticales o aéreas sin hundimiento
- Ideal para reparar restregadoras, sistemas de manejo de cenizas, codos de tuberías, pantallas y conductos
Especificaciones
- Compensación de materialCerámica
- Tiempo de curado7 días
- ColorGris
- InflamabilidadNo inflamable
- Tipo de paqueteCubeta
- Formulario de productoLíquido
- Tamaño del paquete30 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+50 a +90 °F
- Resistencia al cizallamiento1474 psi
- Material de rellenoAlúmina
- Tiempo de trabajo30 min.
- Material adhesivoAdhesivo epoxi
- Tamaño del contenedor30 lb
- Color epoxiGris
- Curado completo16 h
- Relación de mezcla2:1
- Serie11490
- AplicaciónPara reparar fregadoras, sistemas de manejo de cenizas, codos de tuberías, rejillas y conductos
- UPC_NO078143114908
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad