5H35P-1 1.125 PILOTO

Nexen Group
5H35P-1 1.125 PILOT

Embrague dentado - 1.1250 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00906634
No. Fabricante 5H35P-1 1.125 PILOT
Precio1,770.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H35P-1 1.125 PILOT

Embrague dentado - 1.1250 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00906634
No. Fabricante 5H35P-1 1.125 PILOT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,770.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
910000 5H35P EMBRAGUE DE DIENTES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    610 pulg.
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Número de puestos de compromiso
    106
  • Inercia del variador
    11.28 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.35°
  • Inercia del eje
    2.88 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.062 pulg.
  • Factor de respuesta del embrague
    0.067
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Volumen de la cámara de aire
    0.492 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H35P
  • Peso
    11.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284162449

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo