5H35P-1 25MM PILOTO

Nexen Group
5H35P-1 25MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 25 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #00906694
No. Fabricante 5H35P-1 25MM PILOT
Precio1,841.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H35P-1 25MM PILOT

Embrague dentado - Orificio de 25 mm, Montaje en eje, Engranado por aire/Spring Release, Diseño abierto, 1/4 BSPT, Acabado sin ranura, Montaje piloto
Artículo MI #00906694
No. Fabricante 5H35P-1 25MM PILOT
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
Su precio$1,841.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
910002 EMBRAGUE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    68 N-m
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Número de puestos de compromiso
    106
  • Inercia del variador
    32.99 kg-cm2
  • Vuelta
    0.35°
  • Inercia del eje
    8.42 kg/cm2
  • Factor de respuesta del embrague
    0.763
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • Presión de compromiso mínima
    1.4 bar
  • Volumen de la cámara de aire
    8.062 cm3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H35P
  • Peso
    11.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire métrico, calibre recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284174299

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo