5H45P-1 1.500 PILOTO

Nexen Group
5H45P-1 1.500 PILOT

Embrague dentado - 1.5000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00906710
No. Fabricante 5H45P-1 1.500 PILOT
Precio2,668.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H45P-1 1.500 PILOT

Embrague dentado - 1.5000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00906710
No. Fabricante 5H45P-1 1.500 PILOT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,668.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
910200 5H45P EMBRAGUE DE DIENTES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    1230 pulg.
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/36T, 50/30T, 60/26T, 80/20T
  • Número de puestos de compromiso
    137
  • Inercia del variador
    25.97 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.28°
  • Inercia del eje
    8.92 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    4.1250 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.750 pulg.
  • Factor de respuesta del embrague
    0.104
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Volumen de la cámara de aire
    0.763 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H45P
  • Peso
    17.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284162531

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo