Descripción general
- Diseño de válvula neumática de última generación a un precio notablemente bajo
- Carrete de goma unido con recorrido de tierra finamente .047”—less que 1/16”
- Esta economía de movimiento garantiza una larga vida útil de la válvula, pero genera suficiente flujo para alimentar un cilindro de calibre 4”
- Medios: aire o gas inerte
- Presión: vacío hasta 120 psi
- Puertos piloto: 1/8” NPSF
- Flujo: Cv = 1.0 (válvulas individuales)
- Cv=1.2 (válvulas apiladas)
- Temperatura: 0°F a 120°F
- Lubricación: aceite base de petróleo
- Filtración: 40 micras como mínimo
- Respuesta de la solución: 30–40 ms
- Sellos: Buna
Especificaciones
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Dirección del flujo4-Way
- Número de pilotosPiloto único
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamientoVacío a +120 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +120 °F
- Altura total1-29/32 pulg.
- Tiempo de respuesta30 a 40 ms
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPTF
- Tamaño/tipo del puerto 21/8 NPSF (Piloto)
- Material del selloNitrilo
- Longitud total3-1/32 pulg.