Motion
N2-DP

Mead
N2-DP

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #00907043
No. Fabricante N2-DP
Precio312.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Mead
N2-DP

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo (lado), puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #00907043
No. Fabricante N2-DP
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
Su precio$312.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
N2-DP VLV PILOTADO POR AIRE
  • Diseño de válvula neumática de última generación a un precio notablemente bajo
  • Carrete de goma unido con recorrido de tierra finamente sellado solo 0,047”—less que 1/16"
  • Esta economía de movimiento garantiza una larga vida útil de la válvula, pero genera suficiente flujo para alimentar un cilindro de calibre 4”
  • Medios: aire o gas inerte
  • Presión: vacío hasta 120 psi
  • Puertos piloto: 1/8” NPSF
  • Flujo: Cv = 1.0 (válvulas individuales)
  • Cv = 1.2 (válvulas apiladas)
  • Temperatura: 0°F a 120°F
  • Lubricación: aceite base de petróleo
  • Filtración: 40 micras como mínimo
  • Respuesta de la solución: 30–40 ms
  • Sellos: Buna

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1 Cv
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    Vacío a +120 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +120 °F
  • Altura total
    1-29/32 pulg.
  • Tiempo de respuesta
    30 a 40 ms
  • Presión máxima de funcionamiento
    +120 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1/8 NPSF (Piloto)
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Longitud total
    3-1/32 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo