Descripción general
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1 Cv
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (manual)
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 120 °F
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Material del selloNitrilo
- Medio de funcionamientoAire
- Dirección del flujo2-Way
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaños de puerto1/4 NPTF
- AccionamientoManual
- Altura total2-3/16 pulg.
- Longitud total3-3/16 pulg.