Descripción general
Especificaciones
- Fase motora1 fase
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- País de origenMEX
- Rpm síncrono1200 rpm
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tamaño del bastidor48Y
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- RPM base1080 rpm
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Postes del motor6
- DescripciónFHP, 1 HP, 6P, 48Y
- Longitud total de la dimensión C11 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Clase de aislamientoB
- Peso18.1 lb
- Código de armonización8501.40.6040
- Número de Upc del fabricante786382007010
- UPC_NO786382007010
- ModeloK055TNR9651011B
- Corriente máxima permitida4.9 A
- Tipos de productosMotores de CA
- Par de apriete60.15 pies-libras
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general