Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3000 rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- Capacidad de par estático mín.1770 pulg.
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T, 100/19T
- Número de puestos de compromiso152
- Inercia del variador42.83 lb-pulg2
- Vuelta0.27°
- Inercia del eje12.19 lb/pulg2
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 5.250 pulg.
- Factor de respuesta del embrague0.136
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Volumen de la cámara de aire0.994 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo5H50P
- Peso20.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embragues de dientes. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284162579