5H60P-1 1.938 PILOTO

Nexen Group
5H60P-1 1.938 PILOT

Embrague dentado - 1.9375 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908010
No. Fabricante 5H60P-1 1.938 PILOT
Precio3,558.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H60P-1 1.938 PILOT

Embrague dentado - 1.9375 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908010
No. Fabricante 5H60P-1 1.938 PILOT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3,558.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
910400 5H60P EMBRAGUE DE DIENTES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    3110 pulg.
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    50/38T, 60/32T, 80/25T, 100/21T, 120/19T
  • Número de puestos de compromiso
    183
  • Inercia del variador
    94.40 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.23°
  • Inercia del eje
    27.37 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    5.2500 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 6.125 pulg.
  • Factor de respuesta del embrague
    0.198
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Volumen de la cámara de aire
    1.450 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H60P
  • Peso
    33.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284162616

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo