Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- RPM Máx.2000 rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- Capacidad de par estático mín.4360 pulg.
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada60/38T, 80/29T, 100/24T, 120/21T, 140/19T
- Número de puestos de compromiso214
- Inercia del variador186.03 lb-pulg2
- Vuelta0.22°
- Inercia del eje52.85 lb/pulg2
- Diámetro del piloto5.7500 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 7.000 pulg.
- Factor de respuesta del embrague0.237
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Volumen de la cámara de aire1.731 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo5H70P
- Peso45.00 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEngranado por aire, orificio recto, montaje piloto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284162654