Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.3700 rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- Capacidad de par estático mín.460 pulg.
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Inercia del variador8.38 lb-pulg2
- Vuelta0.38°
- Inercia del eje2.12 lb/pulg2
- Diámetro del piloto2.8750 pulg.
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 3.437 pulg.
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima20 psi
- Volumen de la cámara de aire0.439 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo5H30PSP
- Peso8.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEngranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Par instantáneo de hasta 32,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. 13 Tamaños de orificio que van de 0.875 a 2.938 pulgadas. Interacciones positivas para un posicionamiento y registro precisos. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. 8 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje en eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284165235