5H50PSP-1 1.750 PILOTO

Nexen Group
5H50PSP-1 1.750 PILOT

Embrague dentado - 1.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908252
No. Fabricante 5H50PSP-1 1.750 PILOT
Precio2,147.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H50PSP-1 1.750 PILOT

Embrague dentado - 1.7500 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908252
No. Fabricante 5H50PSP-1 1.750 PILOT
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
Precio2,147.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
912500 5H50PSP EMBRAGUE DE DIENTES

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    1770 pulg.
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/40T, 50/34T, 60/28T, 80/22T
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Inercia del variador
    55.16 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.27°
  • Inercia del eje
    16.62 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.312-18 orificios @ 90° en un B.C. de 5.250 pulg.
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Volumen de la cámara de aire
    0.994 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H50PSP
  • Peso
    21.50 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Embragues dentados, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • 2D Dibujo
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284165419

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo