TCB10 ROTOR EN BLANCO

Nexen Group
TCB10 ROTOR BLANK

Rotor de freno - Para usar con embragues de la serie TCC, frenos de la serie TCB, orificio vacío sin terminar, orificio de 0.0000 - 1.5000 in, diámetro de disco de 10.0000 in, grosor de disco de 2.0600 in, 3600 rpm, inercia del eje de 344.16 lb-in2, acabado de óxido negro, bidireccional
Artículo MI #00908317
No. Fabricante TCB10 ROTOR BLANK
Precio3,183.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TCB10 ROTOR BLANK

Rotor de freno - Para usar con embragues de la serie TCC, frenos de la serie TCB, orificio vacío sin terminar, orificio de 0.0000 - 1.5000 in, diámetro de disco de 10.0000 in, grosor de disco de 2.0600 in, 3600 rpm, inercia del eje de 344.16 lb-in2, acabado de óxido negro, bidireccional
Artículo MI #00908317
No. Fabricante TCB10 ROTOR BLANK
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
Precio3,183.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
835156 TCB10 ROTOR EN BLANCO BR.

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Frenos Serie TCB, embragues Serie TCC
  • Estilo aburrido
    Orificio en blanco sin terminar
  • Tamaño del orificio
    0.0000 - 1.5000 pulg.
  • Diámetro del disco
    10.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    2.0600 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Inercia del eje
    344.16 lb/pulg2
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro total
    10.00 pulg.
  • Diámetro interno
    0.0000 - 1.5000 pulg.
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    4.4 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    663000 pies-libras
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160070
  • Peso
    30.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo