Descripción general
Especificaciones
- Sólido/DivididoSólido
- Diámetro del eje1.181 pulg.
- Diámetro exterior1.772 pulg.
- Ancho general0.313 pulg.
- Tipo de diseñoHMSA93
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Material labialElastómero de poliacrilato (ACM)
- Tipo de labioLabio recto
- Número de labios2
- CarcasaAcero recubierto de caucho
- Diseño del casoGoma con inserto metálico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 302 °F
- Tolerancia a la presión7 psi
- Tipo de resorteResorte de jerárquica
- Material del resorteAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante085311010191
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Descripción de construcciónSello de aceite
- Catálogo del fabricante
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Aplicación típicaPiñón, ejes
- Peso0.25 lb