Motion
TCB14 ROTOR EN BLANCO

Nexen Group
TCB14 ROTOR BLANK

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Orificio Piloto Inacabado, 1.0000 - 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, 14.0000 pulg. de Espesor de Disco, 2.0600 pulg., 2500 rpm, Inercia del Eje 1298.88 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #00908406
No. Fabricante TCB14 ROTOR BLANK
Precio5,348.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
TCB14 ROTOR BLANK

Rotor de Frenos - Para Usar con Embragues de la Serie TCC, Frenos de la Serie TCB, Orificio Piloto Inacabado, 1.0000 - 2.0000 pulg. de Diámetro de Disco, 14.0000 pulg. de Espesor de Disco, 2.0600 pulg., 2500 rpm, Inercia del Eje 1298.88 lb-in2, Acabado de Óxido Negro, Bidireccional
Artículo MI #00908406
No. Fabricante TCB14 ROTOR BLANK
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
Precio5,348.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
835157 TCB14 ROTOR BL. TALADRO

Especificaciones

  • Categoría de piezas
    Discos, tambores, bujes y calibradores
  • Para usar con la serie
    Frenos Serie TCB, embragues Serie TCC
  • Estilo aburrido
    Orificio piloto sin terminar
  • Tamaño del orificio
    1.0000 - 2.0000 pulg.
  • Diámetro del disco
    14.0000 pulg.
  • Grosor del disco
    2.0600 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Inercia del eje
    1298.88 lb/pulg2
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Diámetro total
    14.00 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 - 2.0000 pulg.
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    9.6 CV
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    998000 pies-libras
  • Dirección de rotación
    Bidireccional
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662284160087
  • Peso
    63.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo