Motion
APG-75 TAMBOR
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 32 ISO, 75W SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00908795
No. Fabricante APG-75 DRUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
APG Aceite para engranajes Serie - 55 gal, bidón, 32 ISO, 75W SAE, Composición de aceite mineral a base de petróleo, No
Artículo MI #00908795
No. Fabricante APG-75 DRUM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L0116-040 ACEITE DE ENGRANAJE APG-75 TAMBOR
  • Alto índice de viscosidad
  • Excelente resistencia de la película
  • Punto de anilina alto, excelente compatibilidad con sellos

Especificaciones

  • Grado ISO
    32
  • Aplicación
    Lubricante para engranajes de presión extrema (EP) cuando se requiere aceite para engranajes SAE 75
  • Grado de AAG
    75W
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Color
    Ámbar
  • Grado alimentario
    No
  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Viscosidad
    31
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Aditivos incluidos
    Antioxidación
  • Punto de vertido
    -48°C/-55 °F
  • Número de Upc del fabricante
    089215411610
  • UPC_NO
    089215411610
  • Peso
    465.00 lb
  • Punto de ebullición
    550 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Punto de inflamación
    177°C/350 °F
  • Índice de viscosidad
    113
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    APG
  • Vida útil
    6 años
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo