Descripción general
- Autónomo
- Cabezales giratorios para mayor comodidad del operador
- Acción guillotina para un funcionamiento eficiente
- Cabezal de corte de retorno por resorte de acción única
- Herramienta ligera e independiente que se puede utilizar en cualquier lugar
- Las correas de Velcro aseguran las asas en modelos más grandes para facilitar el transporte
- Bolsa de transporte incluida para facilitar el transporte y proteger las herramientas
Especificaciones
- Longitud total26-3/4 pulg.
- Capacidad de corteCable de cobre: 0.75 pulg., cable de aluminio: 0.75 pulg., pernos de acero: 0.75in, barra de refuerzo: 0.75in @ 3 a 20 toneladas
- Peso25 lb
- Presión máxima10000 psi
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación