5H35PSP-1 1 PILOTO

Nexen Group
5H35PSP-1 1 PILOT

Embrague dentado - 1.0000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908974
No. Fabricante 5H35PSP-1 1 PILOT
Precio2,302.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
5H35PSP-1 1 PILOT

Embrague dentado - 1.0000 pulg. Orificio, Montaje en eje, Air Engaged/Spring Release, Diseño abierto, 1/8 NPT, Acabado con chavetero y 2 SS, Montaje piloto
Artículo MI #00908974
No. Fabricante 5H35PSP-1 1 PILOT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,302.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
912213 ABRAZADERA DE AIRE

Especificaciones

  • Tipo de embrague
    Embrague de dientes
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Categoría del embrague
    Embrague de dientes
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Finalizar
    Cámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
  • Capacidad de par estático mín.
    610 pulg.
  • Función
    Conexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Inercia del variador
    16.03 lb-pulg2
  • Vuelta
    0.35°
  • Inercia del eje
    4.34 lb/pulg2
  • Diámetro del piloto
    3.5000 pulg.
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, 0.250-20 orificios @ 90° en un B.C. de 4.062 pulg.
  • Presión máxima
    80 psi
  • Presión de compromiso mínima
    20 psi
  • Volumen de la cámara de aire
    0.492 pulg.3
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Modelo
    5H35PSP
  • Peso
    12.00 lb
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Detalles adicionales
    Engranado por aire, calibre recto, montaje piloto, posicionamiento, embrague de diente. Par instantáneo de hasta 32,000 in-lbs. a 80 psi. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. 13 Tamaños de orificio que van de 0.875 a 2.938 pulgadas. Interacciones positivas para un posicionamiento y registro precisos. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles para aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. 8 Los modelos ofrecen flexibilidad de diseño. Rodamientos de bolas radiales sellados. Diseño de montaje piloto con orificios de montaje roscados. El diseño de montaje en eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Posibilidad de montar una polea, piñón o engranaje en el embrague. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Manual de instrucciones
  • UPC_NO
    662284165266

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo