Descripción general
- Sistemas de protección contra sobrecarga electrónicos, encastrados con aire, NEMA C, montados en brida, en envolvente
- A diferencia de la mayoría de los limitadores de par, el FMCE OPS puede acoplarse a velocidades diferenciales
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de fricción
- Configuración de montajeMontaje en brida/pie
- Categoría del embragueEmbrague de una sola placa
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- DiseñoAdjunto
- Tipo de orificioRecto
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- RPM Máx.1800 RPM
- FinalizarÓxido negro
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de puestos de compromisoIlimitado
- Capacidad de carga suspendida92 lb
- Inercia del variador1.49 lb-pulg2
- Inercia del eje1.18 lb/pulg2
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Vida útil aproximada frente al embrague190 hphr
- Presión máxima80 psi
- Presión de compromiso mínima5 psi
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo1.299 pulg.3
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.890 pulg.3
- CalificacionesCE y RoHS
- Peso26.00 lb
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura32-150 °F
- Diámetro del eje de entrada0.625 pulg.
- Diámetro del eje de salida0.625 pulg.
- Factor Cv0.12
- Número de Upc del fabricante662284236867
- Par de embrague estático máx.190 pulg-lb
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.14 CV