Descripción general
Especificaciones
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Compromiso/liberaciónAire activado/liberación de resorte
- DiseñoAbierta(s)
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Tamaño del puerto1/4 BSPT
- RPM Máx.3700 rpm
- FinalizarCámara de aire de aluminio mecanizado, piloto de óxido negro
- Capacidad de par estático mín.52 N-m
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Diámetro interno20 mm
- Tamaño mínimo de la rueda dentada35/40T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/17T
- Número de puestos de compromiso1 @ 360°
- Inercia del variador24.51 kg-cm2
- Vuelta0.38°
- Inercia del eje6.20 kg/cm2
- Presión máxima6.0 bar
- Presión de compromiso mínima1.4 bar
- Volumen de la cámara de aire18.075 cm3
- CalificacionesCE y RoHS
- Modelo5H30PSP
- Peso8.50 lb
- Código de armonización8483.60.4000
- Detalles adicionalesEngranado con aire métrico, orificio recto, montaje piloto, posicionamiento, abierto, embrague de diente. Apriete hasta 14650 pulg-lbs a 80 psi. Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938 pulg. El montaje piloto acepta poleas, piñones y acoplamientos. Acoplamientos disponibles en flexión simple y doble para aplicaciones de acoplamiento de eje. Compromiso positivo sin deslizamiento. Estos embragues son ideales para aplicaciones de transportadores por zonas en línea, así como otras aplicaciones que requieren movimiento bidireccional. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales. El par de reacoplamiento posicional es de aproximadamente el 10 % del par del embrague generado en función de la presión de aire aplicada.
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- 2D Dibujo
- Manual de instrucciones
- UPC_NO662284174435