Motion
VG-GSF-20
Riel guía de cadena - Guía de cadena de rodillo #60 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, Ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., Longitud total de 20.00 pies
Artículo MI #00909880
No. Fabricante VG-GSF-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel guía de cadena - Guía de cadena de rodillo #60 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal galvanizado, Ancho de superficie de desgaste de 0.46 pulg., Longitud total de 20.00 pies
Artículo MI #00909880
No. Fabricante VG-GSF-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL PLANO DE VG-GSF-20'

Especificaciones

  • Tipo de raíl
    #60 Cadena de rodillos
  • Longitud
    20.00 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.46 pulg.
  • Material del raíl
    UHMW
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del canal de la vaina
    Galvanizado
  • Altura
    0.67 pulg.
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Resistencia a la tracción UHMW
    4,000 - 5,500 psi
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo