Descripción general
Especificaciones
- Tipo de raílEstándar
- Longitud5.00 pies
- Material del raílUHMW
- Material del canal de la vainaGalvanizado
- Color del raílBlanco natural
- Ancho de la superficie de desgaste0.46 pulg.
- Altura0.67 pulg.
- Manómetro de acero14 ga
- Densidad UHMW0.034 lb/pulg3
- Resistencia a la tracción UHMW4,000 - 5,500 psi
- Temperatura máxima de servicio continuo180 °F
- Coeficiente dinámico de fricción0.09
- Catálogo del fabricante